BUSSMANN AGW-5 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BC8JAR

BUSSMANN AGW-5 patruunalasisulake, nopea puhallus, 32 VAC, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BC8JAR Malli: AGW-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä7AG (6.35 mm x 22 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus1 kA 32 VAC
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaAGW
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluvastusHinta
BUSSMANN AGW-2 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BC7VZY AGW-22A49 milli-ohmia€2.27
BUSSMANN AGW-2-1/2 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 2.5A, Sylinterimäinen | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-€2.33
BUSSMANN AGW-6 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 6A, sylinterimäinen | BC8PCV AGW-66A12.4 milli-ohmia€1.79
BUSSMANN AGW-15 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 15A, Sylinterimäinen | BC8TNV AGW-1515A-€1.64
BUSSMANN AGW-7-1/2 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 7.5A, sylinterimäinen | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-€1.79
BUSSMANN AGW-4 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 4A, Sylinterimäinen | BD2EJR AGW-44A20.7 milli-ohmia€2.33
BUSSMANN AGW-10 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BD3HGN AGW-1010A-€1.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGW-5 patruunalasisulake, nopea puhallus, 32 VAC, sylinterimäinen
€1.79 / yksikkö