Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGW-4 patruunalasisulake, nopea puhallus, 32 VAC, 4 A, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD2EJR Malli: AGW-4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä7AG (6.35 mm x 22 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus1 kA 32 VAC
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaAGW
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
vastus20.7 milli-ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluvastusHinta
BUSSMANN AGW-2 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BC7VZY AGW-22A49 milli-ohmia€2.27
BUSSMANN AGW-2-1/2 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 2.5A, Sylinterimäinen | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-€2.33
BUSSMANN AGW-5 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BC8JAR AGW-55A-€1.79
BUSSMANN AGW-6 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 6A, sylinterimäinen | BC8PCV AGW-66A12.4 milli-ohmia€1.79
BUSSMANN AGW-15 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 15A, Sylinterimäinen | BC8TNV AGW-1515A-€1.64
BUSSMANN AGW-7-1/2 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 7.5A, sylinterimäinen | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-€1.79
BUSSMANN AGW-10 patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, sylinterimäinen | BD3HGN AGW-1010A-€1.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGW-4 patruunalasisulake, nopea puhallus, 32 VAC, 4 A, sylinterimäinen
€2.33 / yksikkö