Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGC-1/8 nopeatoiminen sulake, 125mA, 250VAC, pidikeasennustyyli | BC8QUQ

BUSSMANN AGC-1/8 nopeatoiminen sulake, 125mA, 250VAC, pidikkeen asennustyyli

Varastossa
Tuote: BC8QUQ Malli: AGC-1/8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu125 mA
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG 6.3 mm x 32 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35 A
Pituus31.75mm
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
vastus6.8 ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bussmann AGC-1/8 -lasisulake, joka on suunniteltu suojaamaan virransyöttöjärjestelmiä, testauslaitteita, akkulatureita ja näyttöjä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Messinkiset nikkelipäällysteiset päätykappaleet johtimen ja sulakkeen välisen sähköliitännän asettamiseksi ja kirkas lasiputki puhalletun / laukaistun tilan havaitsemiseksi
    • Nopea muotoilu katkaisee hetkellisesti hetkelliset virtasyötöt
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPituusAsennustyyliPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGC-1/20 Sulake 1 / 20a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€174.39
BUSSMANN AGC-1/200 Sulake 1 / 200a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€86.78
BUSSMANN AGC-50 Sulake 50a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A 32 VDC1.25 "-5€2.58
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€3.59
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.60
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
Tarjouspyyntö
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGC-1/8 nopeatoiminen sulake, 125mA, 250VAC, pidikkeen asennustyyli
€2.23 / yksikkö