Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ACK-60 Pienjännitesulake 60a Ack 130vdc paperi | AA9EHG 1CR61

BUSSMANN ACK-60 matalajännitesulake 60a Ack 130vdc paperi

Varastossa
Tuote: AA9EHG Malli: ACK-60Ristiviite: 1CR61
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
€66.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliPaperi
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot130 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN ACK-30 Pienjännitesulake 30a Ack 130vdc paperi | AA9EHF 1CR56 ACK-309 / 16 "302.5 "130 VDC€48.00
BUSSMANN ACK-140 Pienjännitesulake 140a Ack 72vdc paperi | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC€89.72
BUSSMANN ACK-200 Pienjännitesulake 200a Ack 72vdc paperi | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC€102.47
BUSSMANN ACK-300 Pienjännitesulake 300a Ack 48vdc paperi | AA9QJW 1FI02 ACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC€172.20
BUSSMANN ACK-80 Pienjännitesulake 80a Ack 130vdc paperi | AA9QJX 1FI05 ACK-801.125 "803.5 "130 VDC€115.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ACK-60 matalajännitesulake 60a Ack 130vdc paperi
€66.10 / yksikkö