Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ACK-30 Pienjännitesulake 30a Ack 130vdc paperi | AA9EHF 1CR56

BUSSMANN ACK-30 matalajännitesulake 30a Ack 130vdc paperi

Varastossa
Tuote: AA9EHF Malli: ACK-30Ristiviite: 1CR56
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
€48.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliPaperi
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot130 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN ACK-60 Pienjännitesulake 60a Ack 130vdc paperi | AA9EHG 1CR61 ACK-607 / 8 "603"130 VDC€66.10
BUSSMANN ACK-140 Pienjännitesulake 140a Ack 72vdc paperi | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC€89.72
BUSSMANN ACK-200 Pienjännitesulake 200a Ack 72vdc paperi | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC€102.47
BUSSMANN ACK-300 Pienjännitesulake 300a Ack 48vdc paperi | AA9QJW 1FI02 ACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC€172.20
BUSSMANN ACK-80 Pienjännitesulake 80a Ack 130vdc paperi | AA9QJX 1FI05 ACK-801.125 "803.5 "130 VDC€115.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ACK-30 matalajännitesulake 30a Ack 130vdc paperi
€48.00 / yksikkö