Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 550FMM nopea sulake, 550 A, 690 VAC, kaksoispiippu | BD3YJU

BUSSMANN 550FMM nopea sulake, 550 A, 690 VAC, kaksipiippu

Varastossa
Tuote: BD3YJU Malli: 550FMM

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€504.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
luokkaLuokka AR
Nykyinen arvostelu550A
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus38mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200 kA RMS Sym, 40 kA 450 V DC:ssä
Pituus112mm
Valmistaja SarjaRahamarkkinarahasto
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiSulake
Jännite (AC)500 VAC
Jännitearvot690V AC
Watt tappiot100W
Leveys39mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4544
Laivan korkeus (cm)3.8
Laivan pituus (cm)11.2
Laivan leveys (cm)3.9

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 550FMM -erikoissulaketta käytetään raskaissa koneissa ja laitteissa, joissa sähköjärjestelmät vaativat vahvan suojan ylivirtaolosuhteita vastaan. Se sopii erinomaisesti korkean energian piirien suojaamiseen, herkkien komponenttien vaurioitumisen estämiseen ja käyttöturvallisuuden varmistamiseen. Tämä nopea sulake tarjoaa luotettavan suojan tilanteissa, joissa suuret virtakuormat ovat välttämättömiä, mikä vähentää mahdollisia riskejä ja ylläpitää järjestelmän eheyttä.

Ominaisuudet:

  • Tässä nopeassa puolijohdesulakkeessa on patruunan terän runko rakenteellista jäykkyyttä ja kestävyyttä varten.
  • Sen teho on 550 A ja jännite 500 VAC.
  • Tämä nopea sulake tarjoaa nastakiinnityksen asennuksen helpottamiseksi.
  • Siinä on pulttimainen pääte ilman ilmaisinta käyttöturvallisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan viallisen erikoissulakkeen?

A.

  • Etsi fyysisiä vaurioita, kuten palovammoja, värimuutoksia tai näkyvästi rikkoutunutta elementtiä sulakkeesta.
  • Tarkista yleismittarilla jatkuvuus sulakkeen napojen välillä. Äärettömän vastuksen lukema osoittaa palaneen sulakkeen.
  • Mittaa jännitehäviö sulakkeen yli, kun piiri on aktiivinen, merkittävä pudotus voi viitata vialliseen sulakkeeseen.
  • Jos sulakkeella suojatussa piirissä on toimintahäiriö tai se ei toimi ollenkaan, se voi johtua palaneesta sulakkeesta.
  • Nykyaikaiset järjestelmät voivat näyttää vikakoodeja tai ilmaisimia, kun sulake on viallinen.
  • Vaihda sulake uuteen, jolla on samat ominaisuudet ja katso, toimiiko piiri kunnolla.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita erikoissulakkeita korkeammilla virtaluokilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät erikoissulakkeita, joilla on korkeampi teho, voivat valita Bussmannin 630 FMM ja 700 FMM erikoissulakkeet, joiden virta-arvot ovat 630A ja 700A.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä nopeaa puolijohdesulaketta?

A.

  • Varmista, että sulakkeen nimellisvirta vastaa piirisi suurinta odotettua virtaa.
  • Yhdistä sulakkeen nimellisjännite piirisi jännitetason kanssa.
  • Varmista, että sulake on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen (esim. suuritehoisiin koneisiin).
  • Valitse sopiva puhallusnopeus (nopea puhallus) nopeaa ylivirtasuojaa varten.
  • Tarkista, mahtuvatko sulakkeen mitat laitteesi käytettävissä olevaan tilaan.
  • Varmista, että sulake voi toimia järjestelmäsi lämpötila-alueella.
  • Valitse hyvämaineisia merkkejä saadaksesi luotettavan suorituskyvyn.
  • Varmista, että sulake on alan turvallisuusstandardien mukainen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN 450FMM Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 450A | BC8ZVJ 450 FMMPatruunan sulakkeet450A113mmNopea sulake83mm€511.54
BUSSMANN 500FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 500A, 500VAC | BC9BKZ 500 FMMPatruunan terä500A113mmNopea sulake83mm€511.54
BUSSMANN 400FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 400A, 500VAC | BC9PKW 400 FMMPatruunan terä400A113mmNopea sulake83mm€482.92
BUSSMANN 700FMM Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 700A | BC9PXK 700 FMMPatruunan sulakkeet700A113mmNopea sulake83mm€740.19
BUSSMANN 630FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 630A, 500VAC | BD2KQR 630 FMMPatruunan terä630A113mmNopea sulake83mm€773.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 550FMM nopea sulake, 550 A, 690 VAC, kaksipiippu
€504.97 / yksikkö