Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA2 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 6 tuumaa 50 Lb | AB2UUF

APPROVED VENDOR 1NXA2 puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 6 tuumaa 50 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUF Malli: 1NXA2
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
€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko50 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys1-3 / 8 "
Kuormitusluokitus50 lb
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan sivuseinä nro6x1.5
Renkaan paksuus1-13 / 32 "
PolkeaDiamond
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5679
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8433901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKuormitusluokitusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA1 Puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 6 tuumaa 55 paunaa | AB2UUE 1NXA155 lb55 lbPronssi tavallinen reikä6"1.5 "€9.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA3 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 7 tuumaa 55 lb | AB2UUG 1NXA355 lb55 lbPronssi tavallinen reikä7"1.5 "€11.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA4 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 8 tuumaa 55 lb | AB2UUH 1NXA455 lb55 lbPronssi tavallinen reikä8"1.75 "€13.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA5 Puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 8 tuumaa 60 paunaa | AB2UUJ 1NXA560 lb60 lbpallo8"1.75 "€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA2 puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 6 tuumaa 50 Lb
€8.81 / yksikkö