Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 700FMM Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 700A | BC9PXK

BUSSMANN 700FMM erikoissulake, nopea puolijohde, nopea puhallus, 500 VAC, 700 A

Varastossa
Tuote: BC9PXK Malli: 700FMM
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
€740.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu700A
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus38mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus113mm
Valmistaja SarjaRahamarkkinarahasto
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)500 VAC
Leveys83mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4484

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FMM-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN 450FMM Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 500VAC, 450A | BC8ZVJ 450 FMMPatruunan sulakkeet450A113mmNopea sulake83mm€511.54
BUSSMANN 500FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 500A, 500VAC | BC9BKZ 500 FMMPatruunan terä500A113mmNopea sulake83mm€511.54
BUSSMANN 400FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 400A, 500VAC | BC9PKW 400 FMMPatruunan terä400A113mmNopea sulake83mm€482.92
BUSSMANN 630FMM Puolijohdesulake, Fast Blow, 630A, 500VAC | BD2KQR 630 FMMPatruunan terä630A113mmNopea sulake83mm€773.85
BUSSMANN 550FMM nopea sulake, 550 A, 690 VAC, kaksoispiippu | BD3YJU 550 FMMPatruunan sulakkeet550A112mmSulake39mm€504.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 700FMM erikoissulake, nopea puolijohde, nopea puhallus, 500 VAC, 700 A
€740.19 / yksikkö