Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 5-5ABWNA3E Sulake 3a -luokan piste Abwna 5500vac | AE2MEW 4YEY2

BUSSMANN 5-5ABWNA3E Sulake 3a Luokkapiste Abwna 5500vac

Varastossa
Tuote: AE2MEW Malli: 5-5ABWNA3ERistiviite: 4YEY2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaPT-sulake
Halkaisija1"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet3
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA 5500 VAC
Pituus5 39 / 64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot5500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN 5-5ABWNA0-5E Sulake 1 / 2a -luokan kärki Abwna 5500vac | AE2MEN 4YEX2 5-5ABWNA0-5EKeraaminen1/25.6 "€542.65
BUSSMANN 5-5ABWNA1E Sulake 1a -luokan piste Abwna 5500vac | AE2MER 4YEX5 5-5ABWNA1EKeraaminen15.6 "€394.25
BUSSMANN 5-5ABWNA2E Sulake 2a -luokan piste Abwna 5500vac | AE2MEX 4YEY3 5-5ABWNA2EKeraaminen25.6 "€376.37
BUSSMANN 5-5ABWNA5E Sulake 5a -luokan piste Abwna 5500vac | AE2MFF 4YEZ6 5-5ABWNA5EKeraaminen55.6 "€379.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 5-5ABWNA3E Sulake 3a Luokkapiste Abwna 5500vac
€364.39 / yksikkö