Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M6419 Specialty Fuse, 1.6A, 690VAC | BC9NBN

BUSSMANN 170M6419 Erikoissulake, 1.6A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BC9NBN Malli: 170M6419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€743.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu1.6kA
Tasajänniteluokitus690 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Valmistaja Sarja170M tyyppi BKN
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)690VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9385

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type BKN -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeuseräPituusLeveysHinta
BUSSMANN 170M6466-G Erikoissulake | BC7QVL 170M6466-G--Sulake--€985.26
BUSSMANN 170M5466-G Erikoissulake, 1A, 690VAC | BC7ZWR 170M5466-G1kA-Sulake--€589.11
BUSSMANN 170M3460 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8FZZ 170M346063A-Terän sulake--€243.75
BUSSMANN 170M6463 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 900A, neliömäinen teräsulake | BC8GAF 170M6463900A-Terän sulake--€606.23
BUSSMANN 170M5460 Erikoissulake, 500A, 690VAC | BC8HYB 170M5460500A-Sulake--€475.59
BUSSMANN 170M3469 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 400A, neliömäinen teräsulake | BC8KZQ 170M3469400A-Terän sulake--€274.37
BUSSMANN 170M6416 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 1.25 kA, neliömäinen teräsulake | BC8KZY 170M64161.25kA-Terän sulake--€653.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6419 Erikoissulake, 1.6A, 690VAC
€743.06 / yksikkö