Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M4162 Sulake 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638

BUSSMANN 170M4162 Sulake 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Varastossa
Tuote: AA6PNB Malli: 170M4162Ristiviite: 14L638
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
€937.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti neliönrungossa, eurooppalainen
luokkaHigh Speed
Syvyys53mm
HalkaisijaEi määritelty
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet400
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus200kA
Pituus50ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Leveys53mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSulakevahvistimetLeveysHinta
BUSSMANN 170M3018 Sulake 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€741.96
BUSSMANN 170M4016 Sulake 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,038.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M4162 Sulake 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€937.52 / yksikkö