Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M4016 Sulake 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637

BUSSMANN 170M4016 Sulake 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Varastossa
Tuote: AA6PNA Malli: 170M4016Ristiviite: 14L637

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,038.36 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti neliönrungossa, eurooppalainen
luokkaHigh Speed
Syvyys53mm
HalkaisijaEi määritelty
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet630
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus200kA
Pituus50ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Leveys53mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSulakevahvistimetLeveysHinta
BUSSMANN 170M3018 Sulake 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€741.96
BUSSMANN 170M4162 Sulake 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm€937.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M4016 Sulake 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€1,038.36 / yksikkö