Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M3018 Sulake 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635

BUSSMANN 170M3018 Sulake 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Varastossa
Tuote: AA6PMY Malli: 170M3018Ristiviite: 14L635

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti neliönrungossa, eurooppalainen
luokkaHigh Speed
Syvyys45mm
HalkaisijaEi määritelty
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet350
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus200kA
Pituus50ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSulakevahvistimetLeveysHinta
BUSSMANN 170M4016 Sulake 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,126.61
BUSSMANN 170M4162 Sulake 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm€1,017.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3018 Sulake 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€809.98 / yksikkö