Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M3670 Specialty Fuse, 450A, 690VAC | BD3QQE

BUSSMANN 170M3670 Erikoissulake, 450A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD3QQE Malli: 170M3670

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu450A
Tasajänniteluokitus690 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus45mm
Keskeytysluokitus200kA
Pituus50ft.
Valmistaja Sarja170M tyyppi FKE
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)690VDC
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3165

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M tyyppi FKE -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN 170M3659 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 50A, neliömäinen teräsulake | BC7ZWM 170M365950ATerän sulake€247.04
BUSSMANN 170M3769 Erikoissulake, 400A, 690VAC | BC8BVB 170M3769400ASulake€290.45
BUSSMANN 170M5743 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 450A, neliömäinen teräsulake | BC8DYX 170M5743450ATerän sulake€487.20
BUSSMANN 170M5767 Erikoissulake, nopea, 690 VAC, 1.1 kA, neliömäinen teräsulake | BC8HYC 170M57671.1kATerän sulake€643.50
BUSSMANN 170M3770 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 450A, neliömäinen teräsulake | BC8TGE 170M3770450ATerän sulake€324.14
BUSSMANN 170M6743 Erikoissulake, 550A, 690VAC | BC8VLM 170M6743550ASulake€537.41
BUSSMANN 170M4769 Erikoissulake, 900A, 690VAC | BC9BCD 170M4769900ASulake€411.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3670 Erikoissulake, 450A, 690VAC
€299.10 / yksikkö