BUSSMANN 12BDGHA35.5 Keskijännitesulake, 35.5A, 12kVAC | BD2YJP

BUSSMANN 12BDGHA35.5 keskijännitesulake, 35.5 A, 12 kVAC

Tuote: BD2YJP Malli: 12BDGHA35.5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€925.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus12 kVAC
Nykyinen arvostelu35.5A
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Valmistaja SarjaBDGHA
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiVirranrajoitussulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiIlmasulakkeen linkki
Jännite (AC)12 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0834
Laivan korkeus (cm)129.03
Laivan pituus (cm)911.86
Laivan leveys (cm)129.03

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BDGHA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 12BDGHA50 Keskijännitesulake, 50A, 12kVAC | BC7ZWJ 12BDGHA5050A€1,021.29
BUSSMANN 12BDGHA40 erikoissulake, keskijännitesulake, virtaa rajoittava sulakelinkki, 12kVAC, 40A | BC8QHJ 12BDGHA4040A€935.57
BUSSMANN 12BDGHA6.3 erikoissulake, keskijännitesulake, virtaa rajoittava sulakelinkki, 12 kVAC, 6.3 A | BC9WUT 12BDGHA6.36.3A€812.01
BUSSMANN 12BDGHA25 erikoissulake, keskijännitesulake, virtaa rajoittava sulakelinkki, 12kVAC, 25A | BD2UFN 12BDGHA2525A€879.42
BUSSMANN 12BDGHA31.5 Keskijännitesulake, 12kVAC, 3 kpl | BD3EUU 12BDGHA31.5-€885.30
BUSSMANN 12BDGHA3.15 Keskijännitesulake, 3.15A, 12kVAC | BD3LPG 12BDGHA3.153.15A€799.18
BUSSMANN 12BDGHA45 Keskijännitesulake, 45A, 12kVAC, 3 kpl | BD4QJE 12BDGHA4545A€977.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 12BDGHA35.5 keskijännitesulake, 35.5 A, 12 kVAC
€925.43 / yksikkö