ACME ELECTRIC T2A53309SS Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 6kVA, 316 ruostumaton teräs | BC7URE

ACME ELECTRIC T2A53309SS-jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 6kVA, 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BC7URE Malli: T2A53309SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,441.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus11.83 "
kVA-luokitus6 kVA
Pituus8.82 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite208Y / 120V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys14.17 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 208/120 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennustyyppiLeveysKäämitysmateriaaliHinta
ACME ELECTRIC T379314SS Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 75kVA, 316 ruostumaton teräs, kapseloitu | BC7UWQ T379314SS26.82 "15.25 "Lattia34.68 "Alumiini€17,484.04
ACME ELECTRIC T379312SS Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 30kVA, 316 ruostumaton teräs, kapseloitu | BC7VRD T379312SS24.81 "11.14 "Lattia27.13 "Alumiini€6,959.27
ACME ELECTRIC T379313SS Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 45kVA, 316 ruostumaton teräs, kapseloitu | BC7WYW T379313SS25.31 "12.76 "Lattia30.18 "Alumiini€8,857.79
ACME ELECTRIC T353311SS Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA, 316 ruostumaton teräs, kapseloitu | BC7ZHX T353311SS18.86 "9.03 "Lattia20.3 "Alumiini€4,359.71
ACME ELECTRIC T2A53310SS Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA, 316 ruostumaton teräs | BC8XJF T2A53310SS14.03 "11.52 "Seinä17.77 "Alumiini€3,840.14
ACME ELECTRIC T2A53308SS Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 3kVA, 316 ruostumaton teräs | BD2NPL T2A53308SS10.38 "7.47 "Seinä12.37 "Kupari€2,153.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2A53309SS-jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/208V, 6kVA, 316 ruostumaton teräs
€2,441.66 / yksikkö