BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil

Tuote: CF4DXJ Malli: YS46
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiVihreä
Kokonaispituus0.12 "
Nauhan pituus3-3 / 16 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko6.87 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMaks. JänniteKokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6Csininen-2.380 "6AWG€17.31
BURNDY YS44 Copper Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Valkoinen-18.59 "6.82 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS3C Kuparinen päittäisliitos, 3 AWG | CF4DXM YS3CValkoinen--3AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Musta-6.38 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34Ruskea-4.91 "500 kilometriä€87.01
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32sininen-4.62 "7.07 "€47.03
BURNDY YS31 Butt Splice, 350 Kcmil | CF4DXY YS31punainen-4.35 "7.01 "€45.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil