Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG

Varastossa
Tuote: CF4DXH Malli: YS6C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Värikoodisininen
MateriaaliKupari
Kokonaispituus2.380 "
Nauhan pituus1-3 / 16 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMaks. JänniteKokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Vihreä-0.12 "6.87 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS44 Copper Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Valkoinen-18.59 "6.82 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS3C Kuparinen päittäisliitos, 3 AWG | CF4DXM YS3CValkoinen--3AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Musta-6.38 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34Ruskea-4.91 "500 kilometriä€87.01
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32sininen-4.62 "7.07 "€47.03
BURNDY YS31 Butt Splice, 350 Kcmil | CF4DXY YS31punainen-4.35 "7.01 "€45.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG
€17.31 / yksikkö