Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A558 -ketjun vetolevy 5 tonnin RC-sylintereille AE2LXP 4YDU4

ENERPAC A558-ketjun vetolevy 5 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXP Malli: A558Ristiviite: 4YDU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun vetolevy
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A1 1/2"-16 UN
Mitat B7.75 "
Mitat C1.56 "
Mitat D1.75 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A132 -ketjulevy 10 tonnin RC-sylintereille AE2LVZ 4YDN3 A1322 1/4"-14 UN12.12 "2.5 "3.12 "5 sävyinen.€402.94
ENERPAC A238 -ketjun vetolevy 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWR 4YDR1 A2383 5/16"-12 UN17.75 "4.03 "4.93 "12.5 sävyinen.€855.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A558-ketjun vetolevy 5 tonnin Rc-sylintereille
€532.01 / yksikkö