BURNDY YS3C kupariperäinen jatkos, 3 AWG

Tuote: CF4DXM Malli: YS3C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiValkoinen
Nauhan pituus1-5 / 16 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko3AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMaks. JänniteKokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6Csininen-2.380 "6AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Vihreä-0.12 "6.87 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS44 Copper Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Valkoinen-18.59 "6.82 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Musta-6.38 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34Ruskea-4.91 "500 kilometriä-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32sininen-4.62 "7.07 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS31 Butt Splice, 350 Kcmil | CF4DXY YS31punainen-4.35 "7.01 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS3C kupariperäinen jatkos, 3 AWG