Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA2CL2NT14 Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 2 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RNN Malli: YA2CL2NT14Ristiviite: 22C422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää kapea kielen standardi tynnyri CU Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko2AWG
Kaapelikoko2AWG
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi10
Reikäkeskus loppuun0.31 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)5/8
Pituus2.47 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YA44L2NT38FX Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kilometriä750 kilometriä1.63 "KeltainenL1150.5 "Kahden reiän kapea kielen vakioputki CU Flex Lug€240.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 2 Awg
€28.47 / yksikkö