Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA44L2NT38FX Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 1000 kcm

Varastossa
Tuote: AB6RNP Malli: YA44L2NT38FXRistiviite: 22C423

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän kapea kielen vakioputki CU Flex Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko777 kilometriä
Kaapelikoko750 kilometriä
VärikoodiKeltainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodiL115
Reikäkeskus loppuun0.5 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus4.74 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YA2CL2NT14 Kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2AWG2AWG0.48 "Ruskea100.31 "Kaksi reikää kapea kielen standardi tynnyri CU Lug€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX kapea vakiotynnyri Cu Lug 2-reikäinen 1000 kcm
€240.21 / yksikkö