Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA29 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 250 Kcmil | AB6RKL 22C346

BURNDY YA29 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 250 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RKL Malli: YA29Ristiviite: 22C346

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikä pitkä tynnyri CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko250 kilometriä
Kaapelikoko250 kilometriä
VärikoodiKeltainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi16
Reikäkeskus loppuun0.53 "
Pituus3.3 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn CTL250L12, T&B 54913BE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoTyyliLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 6 Awg AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGStandardi0.41 "sininen70.25 "€6.62
BURNDY YA28 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4/0 Awg AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandardi1.02 "Violetti150.53 "€24.57
BURNDY YA362N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kilometriä600 kilometriäNEMA1.69 "Vihreä220.63 "€99.61
BURNDY YA312N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kilometriä350 kilometriäNEMA1.28 "punainen180.62 "€50.65
BURNDY YA262N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 2/0 Awg AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Musta130.63 "€28.46
BURNDY YA2C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2 Awg AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGStandardi0.61 "Ruskea100.34 "€15.97
BURNDY YA26 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2/0 Awg AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandardi0.83 "Musta130.41 "€17.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA29 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 250 Kcmil
€31.43 / yksikkö