Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA28 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4/0 Awg AB6RJZ 22C335

BURNDY YA28 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RJZ Malli: YA28Ristiviite: 22C335

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikä pitkä tynnyri CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Reikäkeskus loppuun0.53 "
Pituus3.26 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Burndy YA28 -liitin on suunniteltu liukumaan paljaiden johtojen yli, mikä tarjoaa ohjattavat ja luotettavat liitännät sähköpiireihin. Se on ihanteellinen äärimmäisiin lämpötiloihin, virtapiikkeihin ja muihin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Burndy YA28 -korvapuristusliitin on valmistettu kuparista, ja se tarjoaa korkean johtavuuden, ja siinä on pitkä, suora piippuliitinrunko helpottaa liittämistä.
  • Tässä yksireikäisessä korvakkeessa on sähkötinapinnoitus, joka kestää ylivirtaa ja kovia sääolosuhteita.
  • Siinä on katseluaukko, joka varmistaa, että sähköliitännät on tehty turvallisesti ja oikein.
  • Tässä laitteessa on sisäinen viistetty tynnyri korkean jännityksen sovelluksiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Burndy Compression Connector Hardware Kits: Nämä laitteistosarjat sopivat tuotemerkin yksireikäisiin puristusliittimiin turvallisia liitäntöjä varten sähköpiireissä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisia johtoja voidaan käyttää tällä liittimellä?

V. Se mahtuu 4/0 AWG-johtoa.

K. Mitä eroa on yksireikäisillä ja kaksireikäisillä liittimillä?

A.

  • Yksireikäiset korvakkeet: Ne sopivat ihanteellisesti vakiokäyttöön.
  • Kaksireikäiset korvakkeet: Ne on tarkoitettu virtakiskosovelluksiin, joissa tarvitaan kaksi pulttia, jotka estävät korvakkeen pyörimisen.

K. Kuinka pitkä piippu asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva liitin johdon rakenteen, materiaalin ja koon perusteella.
  • Kuori eristys sopivan pituiseksi lankanauhaksi.
  • Metalliharjalla paljas johdin poistaa kaikki oksidit. Älä kuitenkaan teräsharjaa tinattuja liittimiä.
  • Työnnä johdin piippuun koko pituudelta.
  • Käytä oikea määrä puristusta.
  • Kun kaikki puristustyöt on suoritettu, liitäntä voidaan helposti tarkastaa oikean asennuksen varmistamiseksi.

K. Mikä on Burndy-korvakkeiden värikoodi?

A.

  • Punainen: #8AWG, 350 kcmil
  • Sininen: #6 AWG, #5 AWG, 400 kcmil
  • Harmaa: #4 AWG, 450 kcmil, 1750 kcmil
  • Valkoinen: #3 Str, #2 Sol, 300 kcmil, 1000 kcmil
  • Ruskea: #2 AWG, 500 kcmil, 2000 kcmil
  • Vihreä: #1 AWG, 600 kcmil, 1500 kcmil
  • Musta: 2/0 AWG, 750 kcmil
  • Oranssi: 3/0 AWG, 650 kcmil, 800 kcmil, 1300 kcmil
  • Keltainen 16: 250 kilometriä, 550 kilometriä, 1250 kilometriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoTyyliLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 6 Awg AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGStandardi0.41 "sininen70.25 "€6.62
BURNDY YA362N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kilometriä600 kilometriäNEMA1.69 "Vihreä220.63 "€99.61
BURNDY YA312N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kilometriä350 kilometriäNEMA1.28 "punainen180.62 "€50.65
BURNDY YA262N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 2/0 Awg AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Musta130.63 "€28.46
BURNDY YA2C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2 Awg AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGStandardi0.61 "Ruskea100.34 "€15.97
BURNDY YA26 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2/0 Awg AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandardi0.83 "Musta130.41 "€17.63
BURNDY YA4C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4 Awg AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4AWG4AWGStandardi0.51 "Harmaa80.25 "€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA28 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4/0 Awg
€24.57 / yksikkö