Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA362N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 600 Kcmil | AB6RKA 22C336

BURNDY YA362N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 600 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RKA Malli: YA362NRistiviite: 22C336

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko600 kilometriä
Kaapelikoko600 kilometriä
VärikoodiVihreä
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi22
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus6.59 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliNEMA
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn LCN600, T&B 54878BE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoTyyliLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 6 Awg AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGStandardi0.41 "sininen70.25 "€6.62
BURNDY YA28 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4/0 Awg AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandardi1.02 "Violetti150.53 "€24.57
BURNDY YA312N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kilometriä350 kilometriäNEMA1.28 "punainen180.62 "€50.65
BURNDY YA262N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 2/0 Awg AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Musta130.63 "€28.46
BURNDY YA2C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2 Awg AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGStandardi0.61 "Ruskea100.34 "€15.97
BURNDY YA26 pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 2/0 Awg AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandardi0.83 "Musta130.41 "€17.63
BURNDY YA4C pitkä tynnyri Cu Lug 1 reikä 4 Awg AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4AWG4AWGStandardi0.51 "Harmaa80.25 "€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA362N pitkä tynnyri Cu Lug 2 reikää 600 Kcmil
€99.61 / yksikkö