FABORY B01036.050.0275 Aurapultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 5, 120PK | CG6NXJ 177V86

FABORY B01036.050.0275 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 120 PK

Varastossa
Tuote: CG6NXJ Malli: B01036.050.0275Ristiviite: 177V86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus2 3 / 4 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.5 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9882
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01036.050.0275 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 120 PK
€225.72 /pakkaus