Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA26L2NT14 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 2-reikäinen kapeakielinen vakiotynnyri Cu Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGN Malli: YA26L2NT14Ristiviite: 22P086
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
€39.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää kapea kielen standardi tynnyri CU Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko2/0 AWG
Kaapelikoko2/0 AWG
VärikoodiMusta
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi13
Reikäkeskus loppuun0.25 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)5/8
Pituus2.66 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YA44L2NNTFX 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu F x Lug | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 kilometriä750 kilometriä1.63 "KeltainenL1150.63 "Kahden reiän kapea kielen vakioputki CU Flex Lug€383.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 2-reikäinen kapeakielinen vakiotynnyri Cu Lug
€39.99 / yksikkö