TRI-ARC URTSB36 sillan jänneväli 36 tuumaa, koko H. hammastettu | AF9ACL 29RJ32

TRI-ARC URTSB36 sillan jänneväli 36 tuumaa, koko H. hammastettu

Varastossa
Tuote: AF9ACL Malli: URTSB36Ristiviite: 29RJ32

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilta-alue
Pohjan leveys36 "
Pohjan leveys36 "
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaisalue40 "
Työlavan syvyys40 "
Platform Pituus40 "
jänneväli36 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTSB36 sillan jänneväli 36 tuumaa, koko H. hammastettu
€921.52 / yksikkö