BRADY 5890-sarja, numerotarra


Suodattaa
Merkin korkeus: 1.5 " , Väri: Keltainen mustalla , Materiaali: Teknisen tason heijastava arkki , Korttien määrä: 25 , Kokonaiskorkeus: 1.875 " , Kokonaisleveys: 1.375 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5890-0
0€53.81
B
5890-1
1€53.81
C
5890-2
2€53.81
D
5890-3
3€53.81
E
5890-4
4€53.81
F
5890-5
5€53.81
G
5890-6
6€53.81
H
5890-7
7€53.81
I
5890-8
8€53.81
J
5890-9
9€53.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?