Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA44L2NNTFX 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu F x Lug | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX 2-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu F x Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGT Malli: YA44L2NNTFXRistiviite: 22P090
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
€383.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän kapea kielen vakioputki CU Flex Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko777 kilometriä
Kaapelikoko750 kilometriä
VärikoodiKeltainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodiL115
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus5.74 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YA26L2NT14 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Lug | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Musta130.25 "Kaksi reikää kapea kielen standardi tynnyri CU Lug€39.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX 2-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu F x Lug
€383.17 / yksikkö