BURNDY Y750HSXT Hydraulinen itsenäinen puristustyökalu | AB6XKQ 22P161

BURNDY Y750HSXT hydraulinen itsenäinen puristustyökalu

Varastossa
Tuote: AB6XKQ Malli: Y750HSXTRistiviite: 22P161

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,144.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHypress C-Head, käyttää U-Die
Puristusvoima24000 paunaa.
Korkeus2.86 "
Pituus23.96 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 12
TyyppiKaupallinen
Leveys8.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y750HSXT hydraulinen itsenäinen puristustyökalu
€4,144.97 / yksikkö