Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY WK840 -tyyppinen W-puristin 2sol - 4 Awg AB6XJY 22P145

BURNDY WK840 Type W puristusmuotti 2sol - 4 Awg

Varastossa
Tuote: AB6XJY Malli: WK840Ristiviite: 22P145

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin W puristussuojus
Kaapelialue2SOL - 4 AWG
Pituus0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVärikoodiHinta
BURNDY WBG Type W -puristussuojus | AB6XJB 22P125 W.B.G.--€196.49
BURNDY WO tyyppi W puristussuojus | AB6XJC 22P126 WO--€140.42
BURNDY WC-tyypin puristussuojus 8 Sol - 1/0 Awg AB6XJD 22P127 WC8 solia - 1/0 AWG-€166.56
BURNDY W249 Type W -puristussuojus 2/0 - 4/0 Awg AB6XJE 22P128 W2492/0 - 4/0 AWG-€167.97
BURNDY W162, tyyppi W, puristin 4 Awg AB6XJF 22P129 W1624AWG-€172.55
BURNDY W163, tyyppi W puristin, 1 pv | AB6XJG 22P130 W1631AWG-€148.25
BURNDY W161 -tyyppinen W-puristin 6 Awg AB6XJH 22P131 W1616AWG-€159.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY WK840 Type W puristusmuotti 2sol - 4 Awg
€173.24 / yksikkö