GUARDAIR NSVK20 tyhjiökiinnityssarja, 2 tuuman koko | AE4CPG 5JJC9

GUARDAIR NSVK20 tyhjiökiinnityssarja, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE4CPG Malli: NSVK20Ristiviite: 5JJC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipainesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4825
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)65.53
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDAIR N668 Dolly Assembly, 55 gallona | AE4CPF 5JJC8 N668€170.03
GUARDAIR N639 lattiatyökalu, 12 tuuman leveys, kaksinkertaisella kaarevalla sauvalla, alumiinia | AE4CPV 5JJE2 N639€217.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR NSVK20 tyhjiökiinnityssarja, 2 tuuman koko
€364.49 / yksikkö