Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY WO tyyppi W puristussuojus | AB6XJC 22P126

BURNDY WO Type W puristusmuotti

Varastossa
Tuote: AB6XJC Malli: WORistiviite: 22P126

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin W puristussuojus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVärikoodiHinta
BURNDY WBG Type W -puristussuojus | AB6XJB 22P125 W.B.G.--€196.49
BURNDY WC-tyypin puristussuojus 8 Sol - 1/0 Awg AB6XJD 22P127 WC8 solia - 1/0 AWG-€166.56
BURNDY W249 Type W -puristussuojus 2/0 - 4/0 Awg AB6XJE 22P128 W2492/0 - 4/0 AWG-€167.97
BURNDY W162, tyyppi W, puristin 4 Awg AB6XJF 22P129 W1624AWG-€172.55
BURNDY W163, tyyppi W puristin, 1 pv | AB6XJG 22P130 W1631AWG-€148.25
BURNDY W161 -tyyppinen W-puristin 6 Awg AB6XJH 22P131 W1616AWG-€159.09
BURNDY W702 -tyyppinen puristussuojus 1/0 Acsr - 1/0 Aac | AB6XJK 22P133 W7021/0 ACSR - 1/0 AAC-€151.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY WO Type W puristusmuotti
€140.42 / yksikkö