Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KLU25 -pääte / offset-kieli 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142

BURNDY KLU25-liitin/offset-kieleke 14AWG 1.02 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RCA Malli: KLU25Ristiviite: 22C142

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääte / offset-kieli
Rungon materiaaliKupariseos
Connector TypePääte / offset-kieli
Pituus1.02 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko10AWG
Min. Johtimen koko14AWG
Nastan koko#6
TyyppiKaupallinen
Leveys0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY KLU35 -pääte / offset-kieli 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6AWG14AWG#100.43 "€4.28
BURNDY KLU70 -liitin / offset-kieli 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2AWG8AWG1 / 4 "0.55 "€6.17
BURNDY KLU125 -pääte / offset-kieli 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 KLU1251.99 "1/0 AWG2AWG1 / 4 "0.74 "€12.56
BURNDY KLU35TP -liitin / offset-kieli 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6AWG14AWG#100.43 "€18.80
BURNDY KLU175 -pääte / offset-kieli 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 KLU1752.2 "3/0 AWG4AWG3 / 8 "0.78 "€23.98
BURNDY KLU225 -liitin / offset-kieli 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2AWG5 / 16 "1.02 "€27.29
BURNDY KLU300 -liitin / offset-kieli 1 / 0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 KLU3002.83 "350 kilometriä1/0 AWG3 / 8 "1.03 "€68.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KLU25-liitin/offset-kieleke 14AWG 1.02 tuumaa
€3.99 / yksikkö