Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GRC34 -maadoituspuristin 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959

BURNDY GRC34 maadoitustangon puristin 8awg 2.47in Pk5

Varastossa
Tuote: AB6QVG Malli: GRC34Ristiviite: 22A959

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitustanko
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko1/0 AWG - 8 AWG
Pituus2.47 "
Maks. Johtimen koko1/0 AWG
Min. Johtimen koko8AWG
Mount3/4 "sauva
Rod Dia.3/4 "sauva
TyyppiKaupallinen
Leveys1.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn G6, T&B G6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoMountRod Dia.LeveysPkg. MääräHinta
BURNDY GRC58 Maadoitustanko 2.19 tuuman Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC 581 AWG - 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "sauva5/8 "sauva0.95 "5€61.75
BURNDY GRC12 -maadoituspuristin 10awg 2 tuuman Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC 122 AWG - 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "sauva1/2 "sauva0.89 "5€53.38
BURNDY GRL5 -maadoituspuristin 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG - 10 AWG1.7 "2AWG10AWG5/8 "sauva5/8 "sauva0.9 "5€53.04
BURNDY GRL6 Maadoitussauvan puristin 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG - 10 AWG1.71 "2AWG10AWG3/4 "sauva3/4 "sauva1.06 "5€63.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GRC34 maadoitustangon puristin 8awg 2.47in Pk5
€73.74 /pakkaus