Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GRL6 Maadoitussauvan puristin 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962

BURNDY GRL6 maadoitustangon puristin 10awg 1.71in Pk5

Varastossa
Tuote: AB6QVK Malli: GRL6Ristiviite: 22A962

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitustanko
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko2 AWG - 10 AWG
Pituus1.71 "
Maks. Johtimen koko2AWG
Min. Johtimen koko10AWG
Mount3/4 "sauva
Rod Dia.3/4 "sauva
TyyppiKaupallinen
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoMountRod Dia.LeveysPkg. MääräHinta
BURNDY GRC58 Maadoitustanko 2.19 tuuman Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC 581 AWG - 10 AWG2.19 "1AWG10AWG5/8 "sauva5/8 "sauva0.95 "5€61.75
BURNDY GRC34 -maadoituspuristin 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC 341/0 AWG - 8 AWG2.47 "1/0 AWG8AWG3/4 "sauva3/4 "sauva1.09 "5€73.74
BURNDY GRC12 -maadoituspuristin 10awg 2 tuuman Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC 122 AWG - 10 AWG2"2AWG10AWG1/2 "sauva1/2 "sauva0.89 "5€53.38
BURNDY GRL5 -maadoituspuristin 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG - 10 AWG1.7 "2AWG10AWG5/8 "sauva5/8 "sauva0.9 "5€53.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GRL6 maadoitustangon puristin 10awg 1.71in Pk5
€63.26 /pakkaus