Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.037.0031 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 5/16, 100PK | AE2MAP 4YE84

APPROVED VENDOR U07840.037.0031 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 5/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AE2MAP Malli: U07840.037.0031Cross Ref: 4YE84 / 159Y71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
Kohta Dia.0.194 - 0.212 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2502
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0031 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 5/16, 100PK
€33.84 /pakkaus