Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIINNITYSLAAKERIT TMCB242812 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BQN 41C832

BUNTING BEARINGS TMCB242812 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4BQN Malli: TMCB242812Ristiviite: 41C832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus1.5 "
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.75 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1359
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
BUNTING LAAKERIT TMCB242808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 1 tuuma | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB242816 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 2 tuumaa | AD4BQP 41C834 TMCB2428162"1.75 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB242824 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 3 tuumaa | AD4BQQ 41C837 TMCB2428243"1.75 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB243216 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuumaa Pituus 2 tuumaa | AD4BQR 41C843 TMCB2432162"2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB242812 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa
€22.97 / yksikkö