KIINNITYSLAAKERIT TMCB060808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BNY 41C661

BUNTING BEARINGS TMCB060808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuumaa Pituus 1 tuumaa

Tuote: AD4BNY Malli: TMCB060808Ristiviite: 41C661

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus1"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB060804 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuuman pituus 1/2 tuumaa | AD4BNX 41C659 TMCB0608041 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB060808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuumaa Pituus 1 tuumaa