KIINNITYSLAAKERIT TMCB060804 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuuman pituus 1/2 tuumaa | AD4BNX 41C659

BUNTING BEARINGS TMCB060804 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuumaa Pituus 1/2 tuumaa

Tuote: AD4BNX Malli: TMCB060804Ristiviite: 41C659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB060808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BNY 41C661 TMCB0608081"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB060804 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/8 tuumaa Pituus 1/2 tuumaa