KERN AND SOHN FOB-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 230V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliluettavuusKalibrointiarvoHousing DimensionSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon korkeusHinta (ei alv)
A
FOB 3K-3LM
-1gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
B
FOB 6K-3LM
-2gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
C
FOB 10K-3LM
-0.005KgX x 256 285 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
D
FOB 1K-4LM
-0.5gX x 256 285 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
E
FOB 1.5K0.5
0.5g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
F
FOB 3K1
1g-X x 235 175 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
G
FOB 6K2
2g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?