Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD DS4047DQ-DV Duplex-laite Teräs Raceway Ivory | AA9RPU 1EXW1

WIREMOLD DS4047DQ-DV Duplex Device Steel Raceway Ivory

Varastossa
Tuote: AA9RPU Malli: DS4047DQ-DVRistiviite: 1EXW1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen laite
VäriNorsunluu
Korkeus2.2 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kanavien lukumäärä2
KilpailutyyppiTeräs
AlaluokkaLevyt
Leveys2.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD DS4047DQ-DV Duplex Device Steel Raceway Ivory
€40.49 / yksikkö