BULLDOG 1584511142 Perävaunutuki, kääntyvä, 2000 Lbs. | AC3AKD 2PU11

BULLDOG 1584511142 Perävaunutuki, kääntyvä, 2000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AC3AKD Malli: 1584511142Ristiviite: 2PU11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue10
pohjaLevyn jalka
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunSinkitty
KahvaHuipputuuli
PääVastatuuli
Nostoalue11 - 21 "
Nostokyky2000 lb
Kantavuus2000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike, jossa 9/16 "tappi ja levyjalka
Kokonaiskorkeus15 "
Sisään vedetty pituus11 "
Staattinen kantavuus3000 paunaa
TyyppiHuipputuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokorkeus (tarjoaa jopa 25 tuuman hissin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunTyyppiKahvaNostoalueKantavuusKokonaiskorkeusHinta
BULLDOG 15142142 Perävaunutuki, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMN 5MGR1 151421422000 lb15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoliSivutuuli Trailer JackSivutuuli15 "3000 lb42.3 "€116.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1584511142 Perävaunutuki, kääntyvä, 2000 Lbs.
€103.45 / yksikkö