BULLDOG 15142142 Perävaunutuki, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMN 5MGR1

BULLDOG 15142142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE4QMN Malli: 15142142Ristiviite: 5MGR1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue15
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMaalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli
KahvaSivutuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky2000 lb
Kantavuus3000 lb
KiinnitysraudatHitsattava L-taivutus kääntyvä kiinnike
Kokonaiskorkeus42.3 "
Sisään vedetty pituus27.3 "
Staattinen kantavuus2000 lb
TyyppiSivutuuli Trailer Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.08
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunTyyppiKahvaNostoalueKantavuusKokonaiskorkeusHinta
BULLDOG 1584511142 Perävaunutuki, kääntyvä, 2000 Lbs. | AC3AKD 2PU11 15845111423000 paunaa10SinkittyHuipputuuliHuipputuuli11 - 21 "2000 lb15 "€103.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 15142142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs.
€116.01 / yksikkö