BULLARD EDP16TE -ilmapumppu 5 Psi | AE7TLC 6AH13

BULLARD EDP16TE Ympäristöilmapumppu 5 Psi

Varastossa
Tuote: AE7TLC Malli: EDP16TERistiviite: 6AH13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,622.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
Ampeeria10.2 AC
CFM10
Couplers1/2 "teollisuuden vaihto
HP3/4
Paine5 psi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.35
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (2)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCouplersHPJänniteHinta
BULLARD EDP10 -ilmapumppu 5 Psi | AC8JBW 3AM92 EDP1016, 8 AC1/2 "Hansen1.5115/208 - 230€2,333.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD EDP16TE Ympäristöilmapumppu 5 Psi
€4,622.03 / yksikkö