BULLARD EDP10 -ilmapumppu 5 Psi | AC8JBW 3AM92

BULLARD EDP10 Ympäristöilmapumppu 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8JBW Malli: EDP10Ristiviite: 3AM92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,333.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
Ampeeria16, 8 AC
CFM10
Couplers1/2 "Hansen
HP1.5
Paine5 psi
Jännite115/208 - 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.7025
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (1)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCouplersHPJänniteHinta
BULLARD EDP16TE -ilmapumppu 5 Psi | AE7TLC 6AH13 EDP16TE10.2 AC1/2 "teollisuuden vaihto3/4115€4,622.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD EDP10 Ympäristöilmapumppu 5 Psi
€2,333.56 / yksikkö