NOTRAX 825S0310BL Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AF3QYW 8CAY3

NOTRAX 825S0310BL Staattista sähköä hajottava matto, musta 3 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AF3QYW Malli: 825S0310BLRistiviite: 8CAY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Johdon pituusEi johtoa
reunatTurvallisuus viistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus10ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton pintakuvioPikkukivi kohokuvioitu
MateriaaliPVC-sieni
Pinnan ja maan vastus1.6 x 10 - 7. ohmia
Pinta - pintavastus2.6 x 10 - 7. ohmia
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.315
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 825S0023BL Antifatigue Mat 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2NVW 3TAX9 825S0023BLMustaviistetty3ft.Kohokuvioitu kivi2ft.€36.12
NOTRAX 825S0023BR Väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa ruskea | AD2VAT 3UM42 825S0023BRRuskeaviistetty3ft.Kohokuvioitu kivi2ft.€28.51
NOTRAX 825R0036BR Staattinen hajoava matta ruskea 3 jalkaa | AF2CCD 6RA12 825R0036BRRuskeaviistetty60ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€1,483.36
NOTRAX 825R0048BL Väsymättömät juoksijat 4 x 60 jalkaa musta | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLMustaviistetty60ft.Kohokuvioitu kivi4ft.€1,626.37
NOTRAX 825S0310GY Staattinen hajoava matto Harmaa 3 jalan leveys | AF4FAH 8UM78 825S0310GYHarmaaTurvallisuus viistetty10ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€158.93
NOTRAX 825R0048BY väsymystä estävä juoksija 4 x 60 jalkaa, musta, keltainen | AF4MKQ 9CHL6 825R0048BYMusta ja keltainen reunusviistetty60ft.Kohokuvioitu kivi4ft.€1,299.35
NOTRAX 825S0310BY Staattinen hajoava matto Musta / keltainen | AF6CCN 9WGP6 825S0310BYMusta / keltainenTurvallisuus viistetty10ft.Pikkukivi kohokuvioitu3ft.€158.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 825S0310BL Staattista sähköä hajottava matto, musta 3 jalkaa leveä
€158.93 / yksikkö