Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 88VXLC -linssinsuojukset Mylar - pakkaus 25 | AD2EHQ 3NRD3

BULLARD 88VXLC-linssisuojat Mylar - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EHQ Malli: 88VXLCRistiviite: 3NRD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi
MateriaaliMylar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLARD 20LCL -objektiivikotelot Mylar - pakkaus 25 | AA8UBA 1AAK3 20 LCL€66.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 88VXLC-linssisuojat Mylar - 25 kappaleen pakkaus
€64.01 / yksikkö