Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulinen hammaspyöräpumppu, iskutilavuus: 0.37 kuutio sisään/kierros | AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulinen hammaspyöräpumppu, iskutilavuus: 0.37 kuutiometriä sisään/kierros

Varastossa
Tuote: AD7KYM Malli: 1800288Ristiviite: 4F665
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
€373.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
PeiteaineValurauta
MalliPaine tasapainoinen, 90 prosentin kokonaishyötysuhde ja matala melu
Siirtymä0.37 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 1800 kierrosta / min ja 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI5.4
KoteloAlumiini
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Kierrosluku4000
Min. Kierrosluku500
AsennusSAE A 2 pultti
Nimellinen GPM @ 1200 kierrosta / min1.9
Portit (sisääntulo)7 / 8-14
Portit (Outlet)3 / 4-16
KiertoR
Akselin jatke (tuumaa)3/4 x 1-1 / 4 avain
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen hammaspyöräpumppu, jossa käytetään vaihteita korkeaviskositeettisten nesteiden, kuten öljyn, maalien, hartsien ja elintarvikkeiden pumppaamiseen
    • Paineen tasapainotettu rakenne ylläpitää pumpattavan nesteen asetettua lämpötilaa järjestelmän paineen vaihteluista huolimatta
    • Tarjoaa hiljaisen toiminnan ja 90 % kokonaishyötysuhteen

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Haldex 1800288 -vaihteistopumppu öljynkestävä?

V. Useimmissa Haldex-vaihteistopumpuissa on öljynkestävä nitriilikumitiiviste.

K. Kuinka hydraulinen hammaspyöräpumppu toimii?

A. Hydrauliset hammaspyöräpumput sitovat nestettä pyörivien hammaspyörien (kaksi tai kolme) hampaiden väliin ja siirtävät onteloa, joka pyörii edestakaisin. Nämä pumput käyttävät vähemmän nestemäisiä materiaaleja kemiallisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSiirtymäGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIPituusMaks. KierroslukuAsennusKiertoHinta
HALDEX BARNES 1850222 Hammaspyöräpumppu 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Hammaspyöräpumppu 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 kuutio. Sisään / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Hammaspyöräpumppu 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 kuutio. Sisään / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Hammaspyöräpumppu 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 kuutio. Sisään / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 pulttiOikea€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Hammaspyöräpumppu 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 kuutio. Sisään / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 pulttiOikea€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Hammaspyöräpumppu 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 kuutio. Sisään / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 pulttiOikea€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Pumpun vaihde 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---myötäpäivään€365.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulinen hammaspyöräpumppu, iskutilavuus: 0.37 kuutiometriä sisään/kierros
€373.41 / yksikkö